Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graduierter Messzylinder, kurze Form, Polypropylen, 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graduierter Messzylinder, kurze Form, Polypropylen, 1000ml
Graduierter Messzylinder, kurze Form, Polypropylen, 1000ml
Artikel-Nr.:
     6834-A4822
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder 1000 ml n.f. pp
messzylinder
Die graduierten Messzylinder in der kurzen Form aus Polypropylen lassen sich aufgrund ihrerer glasklaren Transparenz besonders gut ablesen.Artikelmerkmale:
  • Graduiert
  • 1000ml Füllvolumen
  • Aus Polypropylen
  • Transparent
  • Kurze Form
  • Runboden
  • 70mm Durchmesser
  • 330mm Höhe
  • Bis 170°C autoklavierbar
  • Beste chemsiche Werte
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 16,83*
Lager 6834
30
€ 4,90*
ab € 11,88*
€ 17,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,64*
€ 31,83*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.