Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff Typ CB 0,30 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff Typ CB 0,30 x 30 mm
Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff Typ CB 0,30 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     6834-DMC-ACB3030
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     ACB3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln

Die Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff 0,30 x 30 mm überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, ein angenehmer Kupfergriff sowie kräftige Farben

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • Gedrehter Kupfergriff mit besonders guter Wärme- und Stromleitfähigkeit
  • Mit Silikon beschichtet
  • Größe: 0,30 x 30 mm
  • Ohne Führungsrohr
  • Farbe: kupfer/silber
Weitere Informationen:
Farbe:
kupfer RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
ACB2525
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop
ACB3040
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.