Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasara Kinesiology Tape, 5 cm x 5 m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasara Kinesiology Tape, 5 cm x 5 m, beige
Nasara Kinesiology Tape, 5 cm x 5 m, beige
Artikel-Nr.:
     6834-DMC-KT3F
Hersteller:
     Nesara
Herst.-Nr.:
     KT3F
EAN/GTIN:
     8809095690583
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde

Für das Nasara Kinesiology Tape werden ausschließlich hochwertige Materialien eingesetzt. Es ist das ideale und effektive Tape für Therapeuten, medizinische Fachanwender sowie Hochleistungssportler. Das Nasara Tape zeichnet sich durch einen hohen Tragecomfort und eine hohe hautverträglichkeit aus. Es ist in vielen verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich.

Kinesiology Tape Eigenschaften:

  • Nasara Kinesiology Tape aus Baumwolle
  • besonders starker, thermoplastischer Acrylkleber
  • komplett latexfrei
  • Dehnbarkeit in Längsrichtung von 155 - 160 %
  • Aufbau des Tapes ist vergleichbar mit der menschlichen Haut
  • hinterlässt keine Rückstände nach dem Entfernen
  • hoher Tragecomfort, atmungsaktiv und gute dermatologische Verträglichkeit
  • besonders hautschonend
  • auch beim Duschen tragbar
  • Farbe: beige
  • wirkt neutral
  • Größe: 5 cm x 5 m

Ideal für folgende Anwendungen:

  • Behandlung von schmerzenden Gelenken
  • Einsatz in der Prophylaxe
  • Sport Physiotherapie
  • bei Schmerzproblemen
  • Orthopädie
  • Lymphologie
  • Neurologie

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.

Weitere Informationen:
PZN:
2648225
Farbe:
beige RAL
Größe::
5 cm x 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.