Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Mullbinden, 10cm x 4m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elastische Mullbinden, 10cm x 4m
Elastische Mullbinden, 10cm x 4m
Artikel-Nr.:
     6834-H11427
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H1 1427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
Die Binden bestehen zu 45 % aus Viskose und 55 % Polyamid.

Produkteigenschaften:

  • Elastische Mullbinden lose im Karton 
  • Material: 45 % Viskose, 55 % Polyamid
  • Größe: 10 cm x 4 m
Weitere Informationen:
PZN:
7094814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.