| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-HRT-9325448 Herst.-Nr.: 9325448 EAN/GTIN: 4049500304368 |
| |
|
| | |
| Der Netz- und Schlauchverband Stülpa-fix ist in verschiedenen Größen verfügbar. Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil. Der Schlauchverband kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne weiter einzureißen oder auszufransen. Sichere und dauerhafte Fixierung auch ohne komplizierte Verbandtechniken. Durch die hohe Saugfähigkeit und Luftdurchlässigeit ist er optimal, für das schützen von empfindlichen Hautpartien geeignet. Sterilisierbar mit Dampf A 134 °C. Für Fixierverbände aller Art und Größe; zum Fixieren von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen. Größentabelle Erwachsene Kinder Größe 1 Finger Finger und Hände Größe 2 Mehrere Finger Hände, Arme, Beine und Füße Größe 3 Hände und Arme Kopf Größe 4 Beine und Füße Torso Größe 5 Kopf Größe 6 Torso Größe 7 Großer Torso Eigenschaften der Fixierbinde: - Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil
- Sterilisierbar mit Dampf A 134 °C
- 68 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elastan
- Größe: Gr. 4
- Länge: 25 m
Weitere Informationen: | | PZN: | 2175436 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,86* | € 73,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,04* | € 73,85* | | | | Lager 6834 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,95* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,718* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|