Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROsuc Rescue Handabsaugpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROsuc Rescue Handabsaugpumpe
AEROsuc Rescue Handabsaugpumpe
Artikel-Nr.:
     6834-HUM-HAG01-HP
Hersteller:
     AEROsuc
Herst.-Nr.:
     HAG01-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator

Die AEROsuc Rescue Handabsaugpumpe besticht durch extrem einfache Einhand-Bedienung mit maximaler Leistung. Sie ist speziell für den schnellen Einsatz entwickelt. Eine Überlaufsicherung am 300 ml großen Absauggefäß sorgt für eine sichere und hygienische Bedienung. Dank des besonders geringen Gewichts von nur 275 g ist die Pumpe optimal für den mobilen Einsatz geeignet. So kann sie auch einfach in gängigen Notfallkoffern transportiert werden.

Produkteigenschaften:

  • Handabsaugpumpe
  • 300 ml Absauggefäß
  • mit Überlaufsicherung
  • maximaler Druck -450 mmHg (-0,6 bar)
  • 20 l/min Absaugleistung
  • 275 g
  • Einhand-Bedienung
  • mit je einem Absaugschlauch für Kinder und Erwachsene
  • Adapter mit Trichterkonnektor
  • Unterbringung in gängigen Notfallkoffern
  • 180 x 180 x 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.