Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERObag Beatmungsbeutel mit Maske Größe 5 für Erwachsene, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6834-HUM-HBB06-E2-5
Hersteller:
     AERObag
Herst.-Nr.:
     HBB06-E2-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
aerobag beatmungsbeutel gr 5
ambubeutel

Der AERObag Beatmungsbeutel mit Maske Größe 5 für Erwachsene, PVC von HUM. Das Set besteht aus einem Beatmungsbeutel und einer Beatmungsmaske aus PVC. Alle Produkte sind latexfrei.
Der angenehme Griff des Beatmungsbeutels bietet einen sicheren Halt und hohen Komfort. Dank des robusten Materials sind die Beutel auch unter harten Einsatzbedingungen optimal verwendbar. Die dazugehörigen Masken sind anatomisch geformt und auch bei niedrigem Anpressdruck sehr gut abgedichtet.

Seteigenschaften:

  • 1500 ml Beatmungsbeutel aus PVC
  • Beatmungsmaske aus PVC (Größe: 5)
  • für Erwachsene
  • komplett latexfrei
  • robuste Materialien
  • leichte hygienische Aufbereitung
  • hoher Bedienkomfort
  • sicherer Halt bei angenehmen Griff
  • Patientenanschlusskonus drehbar
  • Druckbegrenzungsventil 60 mbar
  • platzsparend

Hinweis: 

O2-Sicherheitsschlauch (2 m) und 2500 ml Reservoirbeutel aus Polyethylen können optinal als Zubehör erworben werden.

Weitere Informationen:
Größe::
Erwachsene
Weitere Suchbegriffe: ambubeutel erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AERObag
HBB06-B2-0
ab € 17,81*
Ähnlich
AERObag
HBB06-K2-3
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.