Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen, 27G x 1/2“ - 13 x 0,40 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen, 27G x 1/2“ - 13 x 0,40 mm, grau
Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen, 27G x 1/2“ - 13 x 0,40 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6834-I4305770
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I4 305770
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen von BD sind dank der SmartSlip-Technologie einzigartig. Für maximale Sicherheit sorgt ein vollintegriertes Kanülenschutzschild, welches nach Beendigung der Injektion mit einer Hand aktiviert wird und irreversibel über der Kanüle einrastet. Die Kanülen kommen im Set zu je 100 Stück und sind in 7 verschiedenen farbcodierten Größen erhältlich.

Artikelmerkmale:

  • Sicherheitsinjektionskanülen von BD
  • SmartSlip-Technologie
  • Vollintegriertes Kanülenschutzschild
  • Rastet nach Beendigung der Injektion ein
  • Und verbindet BD Eclipse Kanüle mit Luer-Ansatz
  • Mit allen Luer- und Luer Lock-Ansätzen verwendbar
  • Farbcodiert
Weitere Informationen:
PZN:
5012031
Farbe:
grau RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
Zubehör
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.