| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-L230102 Herst.-Nr.: L2 30102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Fixierpflaster Curafix H ist ein Fixierpflaster aus Vliesstoff. Curafix i.v. eignet sich im Speziellen für periphere Verweilkanülen und zeichnet sich durch die einfache Applikation aus. Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester, Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei) Eigenschaften der Fixierpflaster: - Hautfreundliches Fixierpflaster ohne Schlitz
- Aus Vliesstoff: 100 % Polyester, Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
- Größe: 2,5 cm x 12,5 cm
- Farbe: Hautfarben
Weitere Informationen: | | PZN: | 2429629 | Farbe: | hautfarben RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |