Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mollelast® Fixierbinde, einzeln eingesiegelt, 6 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mollelast® Fixierbinde, einzeln eingesiegelt, 6 cm x 4 m
Mollelast® Fixierbinde, einzeln eingesiegelt, 6 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     6834-LOR-34515
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34515
EAN/GTIN:
     4056649071563
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Mollelast® Binde ist eine elastische Fixierbinde. Die Fixierbinde Mollelast® besteht aus 56% Viskose, 44% Polyamid. Sie eignet sich für Fixierverbände aller Art und fixiert zuverlässig auch an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke. Die Fixierbinde ist besonders luftdurchlässig, grifiig und faltenarm anzulegen.

Eigenschaften der Mollelast® Fixierbinde:

  • elastische Fixierbinde
  • aus 56% Viskose und 44% Polyamid
  • fixiert zuverlässig auch an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke
  • mit Webkanten
  • luftdurchlässig und griffig
  • faltenarm anzulegen
  • sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C)
  • längselastisch 100 %
  • einzeln eingesiegelt
  • Farbe: weiß
  • Größe: 6 cm x 4 m
Weitere Informationen:
PZN:
3129987
Farbe:
weiß RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.