Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalt-/Warm-Gelkompresse, 12 x 29 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalt-/Warm-Gelkompresse, 12 x 29 cm, transparent
Kalt-/Warm-Gelkompresse, 12 x 29 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6834-MEG600062W
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 600062W
EAN/GTIN:
     4250610520818
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

Die Kalt-/Warm-Gelkompressen sind der ideale Helfer bei Sportverletzungen oder in der Orthopädie. Die Gelpacks werden einfach im Gefrierfach gekühlt oder im Wasserbad erhitzt. Anschließend legt man sie in einem dünnen Tuch eingewickelt auf die betroffene Stelle und beugt somit Schwellungen vor und lindert den Schmerz. Die Ratiomed Kompressen bieten eine optimale äußere Flexibilität in Temperaturbereichen bis -18°C. Für eine hoeh Reißfestigkeit sorgt eine stabile Spezialvervebundfolie.

Produkteigenschaften:

  • gleichmäßige Kälte-/Wärmeverteilung
  • Flexibilität bis -18°C
  • wiederverwendbar
  • sehr reißfest
  • Spezialverbundfolie
  • Füllmaterial physiologisch unbedenklich
  • einfache Entsorgung im Hausmüll
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Größe::
12 x 29 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megro
MEG 600062B
ab € 1,34*
Ähnlich
Megro
MEG 600060B
ab € 0,98*
Ähnlich
Megro
MEG 600060
ab € 1,16*
Ähnlich
Megro
MEG 600064B
ab € 3,01*
Ähnlich
Megro
MEG 600072B
ab € 3,11*
Ähnlich
Megro
MEG 600025B
ab € 2,90*
Ähnlich
Megro
MEG 600025W
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.