| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-MEG600085 Herst.-Nr.: MEG 600085 EAN/GTIN: 4250610517122 |
| |
|
| | |
| Die Moorkompresse ratiomed 20 x 50 cm ist zur äußerlichen Anwendung, als Wärmeträger,besonders für den Bereich Nacken und Schulter, geeiget. Die Wärmekompresse ist mit 1 kg Naturmoor befüllt. Der Folienbeutel aus PVC ist hautfreundlich, phthalatfrei und leicht formbar. Die Kompresse ist anwendbar bei Verspannungen, rheumatische Schmerzen, Rückenschmerzen und als Bettwärmekissen. Anleitung: - Erwärmung in der Mikrowelle: bei 600 Watt ca. 1 Minute, die Moorkompresse herausnehmen und gut durchkneten, dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung der Wärme gewährleistet, den Vorgang in 30 Sekunden Intervallen wiederholen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist
- Erwärmung im Wasserbad: bei 80°C ca. 7 Minten erhitzen, danach in Intervallen von einer Minute aufwärmen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist
Produkteigenschaften: - geeignet als Wärmeträger
- befüllt mit 1 kg Naturmoor
- leicht formbar, hautfreundlich und phthalatfrei
- Größe: 20 x 50 cm
Weitere Informationen: | | Größe:: | 20 x 50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Moor-Packung, Moorkissen, Moorkompresse, Moorpackung, Heiz-Nackenkissen, Nacken-Heizkissen, Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, moorkissen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | € 4,90* | ab € 7,96* | € 12,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,23* | € 12,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,27* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|