Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsbeistelltisch weiß mit zusätzlicher Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsbeistelltisch weiß mit zusätzlicher Ablage
Multifunktionsbeistelltisch weiß mit zusätzlicher Ablage
Artikel-Nr.:
     6834-MEG986102
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 986102
EAN/GTIN:
     4250610514497
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

Der Multifunktionsbeistelltisch weiß mit zusätzlicher Ablage besteht aus einer kunststoffbeschichteten Ablageplatte mit schwarzer Schutzumrandung. Der Beistelltisch eignet sich optimal als Instrumententisch oder als universell einsetzbare Ablage. Der Tisch ist besonders leicht zu reinigen und deshalb sehr hygienisch. Der Tisch ist einfach einzuklappen, was ihn besonders sparsam macht.

Eigenschaften des Beistelltisches:

  • Stahlrahmen mit 4 leichtgängigen Doppellenkrollen, 2 davon sind feststellbar
  • Stufenlose Höhenverstellung von 61 - 94 cm
  • Die Neigung der Tischplatte ist durch variable Arretierungen 8-fach verstellbar bis zu einem Winkel von 45°
  • Größe der Ablagefläche: 40 x 60 cm
  • seitlichen, waagerechten Ablagefläche 18 x 40 cm
  • Maße zusammengeklappt: 92 x 61 x 11 cm
  • Max. Belastbarkeit: ca. 10 kg bei senkrecht gestellter Säule
  • Farbe: Schwarz und weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, hand op tisch, Bett-Tisch, Betttisch, Beistelltisch, Pflegetisch, Instrumenten Ablage, Klapptisch, klappbarer Beistelltisch, kompakter Beistelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 90,46*
€ 107,50*
Lager 6834
13
€ 4,90*
ab € 90,76*
€ 107,86*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megro
MEG 986100
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.