Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakterienfilter für Beatmungsbeutel, 60ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakterienfilter für Beatmungsbeutel, 60ml
Bakterienfilter für Beatmungsbeutel, 60ml
Artikel-Nr.:
     6834-N11944
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N1 1944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beatmungsbeutel Bakterienfilter
Beatmungsbeutelfilter
beatmungsbeutel bakterienfilter

Dieser Bakterienfilter ist für den Gebrauch von Beatmungs- und Anästhesiegeräten konzipiert. Zusätzlich kann der Bakterienfilter aber auch zwischen den Beatmungsbeutel und die Beatmungsmaske eingesetzt werden und so die Patienten vor Bakterien schützen. Das ausgeatmete Gemisch wird gefiltert und läßt den Beatmungsbeutel bakterienfrei.

Produkteigenschaften:

  • 60 ml Bakterienfilter
  • Bakterienfiltration: 99,999 %
  • 15 / 22 mm Standardanschluss
  • Einzelgewicht: 38 g
  • passend für alle Standard Beatmungsbeutel / Masken
Weitere Informationen:
Farbe:
blau RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 3,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,60*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.