Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation Maxi mit 2 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülstation Maxi mit 2 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm
Plum Augenspülstation Maxi mit 2 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6834-PLU4708
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4708
EAN/GTIN:
     5701684470817
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Besonders gut sichtbare und leicht zugängliche Plum Augenspülstation Maxi mit 2 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm. Die leicht zu montierende Wandhalterung sorgt für eine optimale Platzierung an gefährdeten Arbeitsplätzen. Die einfache Anwendung der Augenspülung sorgt für eine rasche und effektive Augenspülung.

 

Produkteigenschaften:

  • Wandstation mit 2 x 1000 ml Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
  • inklusive Wandhalterung und Piktogramm
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15154-4
  • Spülzeit: ca. 20 Minuten
  • ca. 3 Jahre haltbar
  • Maße: 375 x 260 x 95 mm
Weitere Informationen:
PZN:
3128893
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 36,44*
€ 45,92*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 37,65*
€ 47,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,33*
€ 59,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,42*
€ 62,41*
Lager 6834
37
€ 4,90*
ab € 53,90*
€ 66,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 53,90* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.