Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation Duo mit 2 Flaschen mit Wandbox und Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülstation Duo mit 2 Flaschen mit Wandbox und Spiegel
Plum Augenspülstation Duo mit 2 Flaschen mit Wandbox und Spiegel
Artikel-Nr.:
     6834-PLU4816
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4816
EAN/GTIN:
     5701684481615
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Besonders gut sichtbare und leicht zugängliche Plum Augenspülstation Duo mit 2 Flaschen mit Wandbox und SpiegelDie leicht zu montierende Wandbox sorgt für eine optimale und staubgeschützte Platzierung an gefährdeten Arbeitsplätzen. Die einfache Anwendung der Augenspülung sorgt für eine rasche und effektive Augenspülung.

 

Produkteigenschaften:

  • staubschützende Wandbox mit 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
  • Augenspülung Duo zur gleichzeitigen Spülung beider Augen
  • Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. in Werkstätten)
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15154-4
  • Spülzeit: ca. 10 Minuten
  • ca. 3 Jahre haltbar
  • Maße: 280 x 230 x 110 mm
Weitere Informationen:
PZN:
6585272
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,67*
€ 76,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 76,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,67*
€ 88,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,40*
€ 93,68*
Lager 6834
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,06*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.