Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln Seirin, Typ J 0,30 mm x 50 mm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln Seirin, Typ J 0,30 mm x 50 mm, braun
Akupunkturnadeln Seirin, Typ J 0,30 mm x 50 mm, braun
Artikel-Nr.:
     6834-S28C
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S2 8C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln seirin
akupunkturnadeln
Seirin Akupunkturnadeln Typ J, braun, 0,30 x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun RAL
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadel, Akupunkturnadel, Seirin Akupunkturnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,19*
€ 17,33*
Lager 6834
unbekannt
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 19,95*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seirin
S12B
ab € 12,31*
Ähnlich
Seirin
S126B
ab € 10,83*
Ähnlich
Seirin
S2 10B
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.