Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgelenkschiene Aircast Original, links Körpergröße ab 167 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußgelenkschiene Aircast Original, links Körpergröße ab 167 cm
Fußgelenkschiene Aircast Original, links Körpergröße ab 167 cm
Artikel-Nr.:
     6834-S30201
Hersteller:
     Aircast
Herst.-Nr.:
     S3 0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Unsere Fußgelenktschienen Aircast Original sind aus hochwertigem und langlebigem Material gefertigt. Die anatomische Form der Schiene lässt sie in jeden Schnürschuh passen und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die Innenseite ist mit vorgefüllten Luftzellen ausgestattet. Diese können bei Bedarf, durch nachfüllen, den Körperkonturen angepasst werden. Die Luftzellen in der Schiene bewirken eine Kompression des eventuell angeschwollenen Gewebes. Wenn die Aircast Schiene mit einem geschnürten Schuh getragen wird, wird das Gelenk seitlich gestützt, um ein Innen-/Außenverkanten zu verhindern. Die Beweglichkeit wird möglichst wenig eingeschränkt, somit kann die Schiene bei den meisten täglichen Aktivitäten getragen werden.

Diese Fußgelenkschienen sind verschreibungsfähig.

Eigenschaften der Fußgelenkschiene:

  • Optimale stabilisierung und unterstützung des Sprunggelenks
  • Fußgelenk: Links
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
PZN:
959783
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.