Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teqler Untersuchungsliege mobil blau, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teqler Untersuchungsliege mobil blau, klappbar
Teqler Untersuchungsliege mobil blau, klappbar
Artikel-Nr.:
     6834-T129852BL
Hersteller:
     Teqler
Herst.-Nr.:
     T129852BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

Die Teqler Untersuchungsliege mobil blau, klappbar ist eine flexible Untersuchungsliege mit stabilem Aluminiumgestell und bequemer Polsterung. Die seitlich abnehmbare Armauflage und das höhenverstellbare Kopfteil sorgen für einen besonders angenehmen Komfort. Die Untersuchungsliege ist durch die abgerundeten Ecken besonders leicht zu reinigen. Die Teqler Untersuchungsliege lässt sich schnell und einfach montieren. Durch die mitgelieferte Transporttasche ist Sie leicht und sicher zu transportieren. 

 

Eigenschaften der Untersuchungsliege:

  • Klappbare Untersuchungs-/ Massageliege
  • Mit robustem Aluminiumgestell
  • Höhenverstellbares Kopfteil
  • Abnehmbare Armauflagen
  • 3-teilige Liegefläche mit abgerundeten Ecken
  • In der Höhe von 60 – 82 cm verstellbar
  • Statische Belastbarkeit bis 230 kg
  • Maße (ohne Armauflagen): ca. 186 x 70 cm (L x B)
  • Maße zusammengeklappt: 73 x 95 x 18 cm (H x B x T)
  • Gewicht: ca. 18kg
  • Lieferung erfolgt inkl. Abnehmbarer Armauflagen und Transporttasche
  • Packung: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teqler
T129852GR
ab € 141,46*
Ähnlich
Teqler
T129852W
ab € 140,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.