Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teqler Untersuchungsliege Sentosa schwarz/orange, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teqler Untersuchungsliege Sentosa schwarz/orange, klappbar
Teqler Untersuchungsliege Sentosa schwarz/orange, klappbar
Artikel-Nr.:
     6834-T130640SW
Hersteller:
     Teqler
Herst.-Nr.:
     T130640SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

Die Teqler Untersuchungsliege Sentosa schwarz/orange, klappbar ist eine flexible Untersuchungsliege mit stabilem Aluminiumgestell und bequemer Polsterung. Das höhenverstellbare Kopfteil sorgt für einen besonders angenehmen Komfort. Die Teqler Untersuchungsliege lässt sich schnell und einfach montieren. Durch die mitgelieferte Transporttasche ist Sie leicht und sicher zu transportieren. 

 

Eigenschaften der Untersuchungsliege:

  • 2-farbige Untersuchungsliege mit robustem Aluminium-Gestell
  • Liegefläche dreiteilig
  • Kopfteil in der Höhe verstellbar für ein angenehmes Liegen in Rückenlage
  • Von 63 bis 84cm in der Höhe verstellbar
  • Eigengewicht: 18,5kg
  • Maße Liegefläche: 186 x 70 cm (L x B)
  • Farbe: schwarz/orange
  • Lieferung inklusive Tragetasche
  • Packung: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teqler
T130640BL
ab € 151,62*
Ähnlich
Teqler
T130640BR
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.