| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-URG-510577 Herst.-Nr.: 510577 EAN/GTIN: 4039481005774 |
| |
|
| | |
| Weiße Urgolast DIN ist eine saugfähige, weiche und schlingkantige Idealbinde nach DIN 61632 mit kurzem Zug. Die Kompressionsbinde wird für feste Fixierverbände sowie leichte Kompressionsverbände, als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage verwendet. Urgolast DIN ist zu 100 % aus Baumwolle, luftdurchlässig, waschbar, längselastisch sowie hautfreundlich. Die Binden lassen sich ca. 90 % dehnen. Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden. Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie Produkteigenschaften: - Idealbinde nach DIN 61632 mit kurzem Zug
- saugfähig, schlingartig
- weich, längselastisch
- luftdurchlässig, waschbar, hautfreundlich
- 100 % aus Baumwolle
- ca. 90 % dehnbar
- weiß
- Größe: 8 cm x 5 m
Weitere Informationen: | | PZN: | 8753265 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,29* | € 36,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,89* | € 41,39* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 38,15* | € 51,43* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 67,39* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,729* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|