| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6834-URG-510851 Herst.-Nr.: 510851 EAN/GTIN: 4039481108512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Blauen Urgomullbinden Haft color in der latexfreien Variante sind längselastisch, latexfrei und ideal zur Fixierung von Kanülen, Polstermaterial usw. Sie eignet sich besonders gut für rutschfeste Fixierbände an Gelenken und konischen Körperteilen. Die Mullbinden haften auf sich selbst, jedoch nicht auf Haut und Haaren. Außerdem haben sie eine mikropunktuellen Latexauftrag und sind hautfreundlich. Sie bestehen zu 40% aus Baumwolle, 30 %Viskose und 30% Polyamid. Produkteigenschaften: - längselastisch
- gut haftend
- latexfrei
- kräftig
- Größe: 6 cm x 20 m
- hautfreundlich
- ideal zur rutschfesten Fixierung
- blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN: | 1832731 | Farbe: | blau RAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6834 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,52* | € 11,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,50* | ab € 8,04* | € 12,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,22* | € 12,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,376* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|