Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullbinden Urgomull haft latexfrei 4 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mullbinden Urgomull haft latexfrei 4 cm x 20 m
Mullbinden Urgomull haft latexfrei 4 cm x 20 m
Artikel-Nr.:
     6834-URG-510862
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510862
EAN/GTIN:
     4039481108628
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die weißen Urgomullbinden Haft in der latexfreien Variante sind längselastisch, latexfrei und ideal zur Fixierung von Kanülen, Polstermaterial usw. Sie eignet sich besonders gut für rutschfeste Fixierbände an Gelenken und konischen Körperteilen. Die Mullbinden haften auf sich selbst, jedoch nicht auf Haut und Haaren. Außerdem haben sie eine mikropunktuellen Latexauftrag und sind hautfreundlich. Sie bestehen zu 40% aus Baumwolle, 30 %Viskose und 30% Polyamid.

Produkteigenschaften:

  • längselastisch
  • gut haftend
  • latexfrei
  • kräftig
  • Größe: 4 cm x 20 m
  • hautfreundlich
  • ideal zur rutschfesten Fixierung
Weitere Informationen:
PZN:
1832205
Farbe:
weiß RAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
10
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 10,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 11,47*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 13,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 24,07*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,357* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URGO
510861
ab € 49,72*
Ähnlich
URGO
510863
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.