Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,30 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,30 x 30 mm
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,30 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     6834-WE-CB3030
Hersteller:
     TeWa
Herst.-Nr.:
     WE-CB3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln tewa
akupunkturnadeln

Die Akupunkturnadeln TeWa Typ CB werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt sind CE-Zertifiziert (Medizinklasse IIa) und EO-Gas sterilisiert. Sie überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung, sowie durch einen Kupfergriff zur Anwendung in der Elektrostimulation und Moxibustion.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • TeWa Akupunkturnadeln Typ CB
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kupfergriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
  • Größe: 0,30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Größe::
0,30 x 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.