Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-A 135-02 Herst.-Nr.: A 135-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermo-Becher Starkwandiger Becher aus PTFE mit verstärktem oberen Rand und Ausguss. Durch das hitzebeständige PTFE-Kohle-Compound auf der Außenseite des Bodens kann der Becher auf Heizplatten erhitzt werden (max. bis +270 °C). Die Innenseite des Bodens ist aus reinem PTFE und somit universell chemisch beständig. Abmessungen: Inhalt ml 100 Höhe mm 74 Außen-Ø mm 56 Innen-Ø mm 50 Weitere Informationen: | | Inhalt ml: | 100 | Höhe mm: | 74 | Außen-Ø mm: | 56 | Innen-Ø mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 45,48* | € 73,07* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 60,19* | € 78,68* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,46* | € 79,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|