Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PTFE/TFM Inhalt ml 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 164-12
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 164-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50 ml
messzylinder
Messzylinder Durchscheinend und porenfrei, Ausführung angelehnt an ISO 4788. Mit Skalierung (ungeeicht), Ausguss und Verstärkungsring oben. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Inhalt ml 50 Unterteilung ml 1 Gesamthöhe mm 172 Innen-Ø mm 24
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
50
Unterteilung ml:
1
Gesamthöhe mm:
172
Innen-Ø mm:
24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 286,21*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 286,00*
€ 323,72*
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 327,61*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,05*
€ 380,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 286,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.