Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbeutel PVF Inhalt l 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 223-74
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 223-74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbeutel
probenbeutel 10l
probenbeutel
Sammelbeutel Transparent, porenfrei, ohne ausdampfende oder ausspülbare Stoffe, 2 auswechselbare, zylindrische Anschluss-Stutzen aus PTFE. Abmessungen: Inhalt l 10,0 Länge mm 350 Breite mm 500
Weitere Informationen:
Inhalt l:
10
Länge mm:
350
Breite mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Sammel-Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 58,12*
€ 88,52*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 76,98*
€ 94,89*
€ 8,50*
ab € 77,88*
€ 95,88*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.