Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beakerliner PTFE passend für Becher niedrige Form ml 2.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 362-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 362-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Beakerliner PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5) mittig in einem Führungskäfig aus PTFE montiert, universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: passend für Becher niedrige Form ml 2.000 Käfig Außen-Ø mm 103 Käfig Höhe mm 32 Magnetrührstab Länge x Ø mm 80 x 10
Weitere Informationen:
passend für Becher niedrige Form ml:
2.000
Käfig Außen-Ø mm:
103
Käfig Höhe mm:
32
Magnetrührstab Länge x Ø mm:
80 x 10
Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab, Magnet-Rührstab, Magnetrührstäbe, Magnet-Rührstäbchen, Rührstab, Rührstäbe, Rührstäbchen, Rührfische, Rührfischchen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 165,60*
€ 184,86*
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 199,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 203,39*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 188,92*
€ 210,61*
Frei Haus
ab € 124,76*
€ 213,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 188,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.