Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmond-Rührwellen PTFE Länge mm 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 376-22
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 376-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blattrührer
Halbmondrührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
Halbmond-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut und Rührblattaufnahme sind komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14,0 für Schliff NS 45/40 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 125 - 35 - 3
Weitere Informationen:
Länge mm:
800
Ø Welle mm:
16
Spann Ø mm:
14
für Schliff NS:
45/40
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm:
125 - 35 - 3
Weitere Suchbegriffe: blattrührer, rührwelle 800mm, Rührer, Halbmond-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,73*
€ 275,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,39*
€ 303,57*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 272,52*
€ 311,82*
Frei Haus
ab € 273,64*
€ 315,57*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 272,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.