Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 389-32 Herst.-Nr.: C 389-32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Impeller-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Impeller komplett aus PTFE mit drei rückwärts gekrümmten Flügeln, Flügelunterseite entweder gerade oder mit einem Anstellwinkel von 15°. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Auslenkwinkel 0° Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 100 - 25 - 5 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 600 | Ø Welle mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | Auslenkwinkel: | 0° | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 100 - 25 - 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impeller, Rührer, Impellerrührer, Impeller-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,18* | € 294,30* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 293,77* | € 332,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,73* | € 336,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 293,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|