Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 420-03 Herst.-Nr.: C 420-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kultur-Flaschen » Flasche aus Borosilicat-Glas » Mittelhals-Schraubdeckel aus PP/Glasfaser » Schraub-Verschlusskappen beider Seitenhälse aus PPS » von außen in Höhe stufenlos verstellbarer Rühreinsatz aus PTFE und Edelstahl » komplette Einheit sterilisierbar » universelle chemische Beständigkeit » für kleine wie hohe Drehzahlen (max. 1.000 U/min.) Abmessungen: Nutzinhalt ml 50 Innen Ø Mittelhals mm 30 Flaschen-Gewinde GL 45 Seitenhals Gewinde GL 2 x 14 Weitere Informationen: | | Nutzinhalt ml: | 50 | Innen Ø Mittelhals mm: | 30 | Flaschen-Gewinde GL: | 45 | Seitenhals Gewinde GL: | 2 x 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,97* | € 180,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,06* | € 200,92* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 172,53* | € 203,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,16* | € 205,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|