Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kultur-Flaschen GLAS/PTFE Nutzinhalt ml 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 420-05
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 420-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Kultur-Flaschen » Flasche aus Borosilicat-Glas » Mittelhals-Schraubdeckel aus PP/Glasfaser » Schraub-Verschlusskappen beider Seitenhälse aus PPS » von außen in Höhe stufenlos verstellbarer Rühreinsatz aus PTFE und Edelstahl » komplette Einheit sterilisierbar » universelle chemische Beständigkeit » für kleine wie hohe Drehzahlen (max. 1.000 U/min.) Abmessungen: Nutzinhalt ml 125 Innen Ø Mittelhals mm 30 Flaschen-Gewinde GL 45 Seitenhals Gewinde GL 2 x 18
Weitere Informationen:
Nutzinhalt ml:
125
Innen Ø Mittelhals mm:
30
Flaschen-Gewinde GL:
45
Seitenhals Gewinde GL:
2 x 18
Weitere Suchbegriffe: kulturflasche bohlender, kulturflasche, Zell-Kultur-Flaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,50*
€ 203,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,13*
€ 223,57*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 194,36*
€ 229,90*
Frei Haus
ab € 195,98*
€ 232,66*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 194,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.