Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 430-28 Herst.-Nr.: C 430-28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spezial-Rühr-Verschlüsse Sichere Aufnahme im Reaktordeckel durch Schliff NS 29/32. Abriebfreie Führung der Rührwelle auf einer von außen nicht sichtbaren Führungshülse aus Borosilikatglas mit nachstellbarer Vakuumdichtung, wobei sich die Rührwelle über eine Stellmutter variabel in der Wunschhöhe fixieren lässt.Mit äußerem Kühlreservoir für optionales Gleitmittel gegen Überhitzung. Für Vakuum bis mindestens 700 mm Hg und für geringe Überdrücke. Drehzahlen bis zu 500 -, kurzzeitig auch bis zu 1000 Umdrehungen/Minute zulässig. Abmessungen: Schliff NS 29/32 für Rührwellen Ø mm 10 Weitere Informationen: | | Schliff NS: | 29/32 | für Rührwellen Ø mm: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rühr-Verschluss, Rührverschluss, Rührerführungen, Glasrührverschluss, Glasrührverschlüsse, Glasrührerführung, Glasrührerführungen, Vakuum, Vakuumführung, Vakuumführungen, Vakuum-Rührverschluss, Vakuum-Rührverschlüsse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 976,70* | € 1.325,35* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 1.365,51* | € 1.486,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.380,28* | € 1.502,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.365,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|