Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben-Rührwellen PTFE Länge mm 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 598-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 598-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
scheiben rührwelle
Scheiben-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, scheibenförmiges Rührblatt mit sechs radialen Rührflügeln komplett aus PTFE, ähnlich einer „Rushton Turbine“-Rührwelle. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 350 Ø Welle mm 6 Spann Ø mm 4 Passend für NS 45/40 Passend für NW - Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 38 - 8 - 2 - 10
Weitere Informationen:
Länge mm:
350
Ø Welle mm:
6
Spann Ø mm:
4
Passend für NS:
45/40
Passend für NW:
-
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm:
38 - 8 - 2 - 10
Weitere Suchbegriffe: Rührer, Scheibenrührer, Scheiben-Rührer, Rushton Turbine, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 212,12*
€ 244,41*
Frei Haus
ab € 213,76*
€ 247,34*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.