Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 574-06 Herst.-Nr.: D 574-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Winkel-Oliven Verbindungsstück in L-Form aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 25,5 Durchgangsbohrung mm 5 Oliven-Außen-Ø mm 9,0 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 25,5 | Durchgangsbohrung mm: | 5 | Oliven-Außen-Ø mm: | 9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 14,61* | € 24,27* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 19,38* | € 26,11* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,67* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|