Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 144-01 Herst.-Nr.: M 144-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cap GL45 Präparativ Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), PTFE-Fittings Präparativ für Schläuche mit Außendurchmesser 6,35 mm (Gewinde NPT 1/8“), Blindfittings aus PTFE zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Schlauchanschluss 1 Anzahl Kapillaranschlüsse 0 Anzahl Fittings weiß 1 x Ø 6,35 mm Anzahl Fittings gelb 0 Anzahl Blindfittings weiß 0 Weitere Informationen: | | Anzahl Schlauchanschluss: | 1 | Anzahl Kapillaranschlüsse: | 0 | Anzahl Fittings weiß: | 1 x Ø 6,35 mm | Anzahl Fittings gelb: | 0 | Anzahl Blindfittings weiß: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 73,05* | € 107,85* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 96,98* | € 116,13* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 98,12* | € 117,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|