Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 503-14 Herst.-Nr.: M 503-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oliven Zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) auf b.safe Waste Caps. Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: Anschlussgewinde Schlauchanschluss / Hose connection (NPT 1/8) Ausführung gerade / straight für Schlauch-Innen-Ø mm 6,5 - 8,0 Länge mm 36 Durchgangsbohrung mm 4,8 Material PP-milchig weiß / PP milky white " Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | Schlauchanschluss / Hose connection (NPT 1/8) " | Ausführung: | gerade / straight | für Schlauch-Innen-Ø mm: | 6,5 - 8,0 | Länge mm: | 36 | Durchgangsbohrung mm: | 4,8 | Material: | PP-milchig weiß / PP milky white |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,18* | € 10,60* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 8,18* | € 11,37* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,27* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|