Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 1420-06 Herst.-Nr.: R 1420-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Waste Tube Smooth Zuschnitt aus flexiblem Wellschlauch aus ableitfähigem PTFE-EX, Außenseite spiralförmig, Innenseite glatt. Inklusive 2 b.safe Verschraubungen für b.safe Waste Tube Smooth zum Übergang auf Anschlussgewinde GL25 an z. B. b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Waste Caps sowie 1 Schlauchhalterung zur Wandbefestigung. Damit der Schlauch bei Bedarf individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann, liegen die Verschraubungen unmontiert bei. Abmessungen: Länge mm 600 Innen-Ø mm ca./approx. 13,6 Außen-Ø mm ca./approx. 16,2 Anschlussgewinde GL25 weiblich/female Weitere Informationen: | | Länge mm: | 600 | Innen-Ø mm: | ca./approx. 13,6 | Außen-Ø mm: | ca./approx. 16,2 | Anschlussgewinde: | GL25 weiblich/female |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,33* | € 140,93* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 114,05* | € 142,25* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 115,37* | € 143,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|