Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 605-01 Herst.-Nr.: R 605-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erdungskabel Zum Anschluss an Erde von Behältnissen und Bauteilen aus ableitfähigen Materialien. Ausführung gemäß Tabelle, bei der Ausführung mit Kabelschuh sind Schraube, Mutter und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Anschluss 1 MC-Stecker / MC plug Anschluss 2 Ringkabelschuh M6 / ring cable lug M6 Kabellänge m 1,5 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | MC-Stecker / MC plug | Anschluss 2: | Ringkabelschuh M6 / ring cable lug M6 | Kabellänge m: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,49* | € 30,15* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 23,34* | € 32,30* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,49* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,34* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|