Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 621-01 Herst.-Nr.: R 621-01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Netzteil Passend für b.safe Display und b.safe Kombi-Signalgeber. Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A, Lieferung inkl. Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Abmessungen: Input AC 100-240 V/50-60Hz, 0,5 A Output 24 V DC, 0,5 A Weitere Informationen: | | Input: | AC 100-240 V/50-60Hz, 0,5 A | Output: | 24 V DC, 0,5 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 36,98* | € 49,19* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 37,44* | € 49,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|