Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Display Wall div. Ausführung DLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-R 658-03
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 658-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Display Wall Alarmierungsbox im halogenfreien Kunststoffgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln. Frontseite mit Touch-Schaltflächen und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Optischer und akustischer Hauptalarm bei vollen Behältern. Bis zur Rückmeldung eines leeren Tauschbehälters kann der akustische Alarm für je 5 Minuten ausgesetzt werden. Ausführungen 1-Kanal und 2-Kanal geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm, Ausführung DLC für b.safe Waste Caps DLC / System Waste Caps DLC mit Vor- und Hauptalarm. Sollte am Mini-Display 2-Kanal R 658-02 ein Kanal nicht benutzt werden, so ist zur Vermeidung eines Daueralarms an diesem Sensoreingang ein Blindstecker (Artikel-Nr. R 642-10, nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen. Inklusive Netzteil (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Abmessungen: Ausführung DLC Anzahl überwachbarer Behälter 1 Abmessungen L x B x H mm 84 x 84 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
DLC
Anzahl überwachbarer Behälter:
1
Abmessungen L x B x H mm:
84 x 84 x 70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 187,84*
€ 218,09*
Frei Haus
ab € 188,58*
€ 220,69*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.