Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Display Splitter div. Ausführung Wall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-R 658-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 658-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Display Splitter Alarmierungsbox mit Touch-Schaltflächen und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Ausschließlich programmiert zur Steuerung des b.safe Splitters zur Überwachung von 2 Sammelbehältern und automatischen Schaltung vom vollen auf den leeren Behälter. Nur optischer Alarm mit Erreichen des Nennvolumens von Behälter 1, optische und akustische Alarmierung, wenn bei beiden angeschlossenen Sammelbehältern das Nennvolumen erreicht ist. Der optische Alarm bleibt bis zur Rückmeldung eines leeren Tauschbehälters aktiv, der akustische Alarm kann für je 5 Minuten ausgesetzt werden. Geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm. Wählen Sie zwischen Gehäuseform „Wall“ zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln oder „Table“ mit Tischgehäuse. Inklusive Netzteil (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Abmessungen: Ausführung Wall Anzahl überwachbarer Behälter 2 Abmessungen L x B x H mm 110 x 65 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wall
Anzahl überwachbarer Behälter:
2
Abmessungen L x B x H mm:
110 x 65 x 30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 234,15*
€ 271,34*
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 274,48*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.