Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Exsikkator Antistatik Basic PC-ESD Außenmaße B x H x T in mm 221 x 182 x 214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1843-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1843-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Mini-Exsikkator Antistatik Basic Schwarzes, statisch ableitfähiges Polycarbonat, inklusive Trocknungsmittel, stapelbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Bohrungs-Ø 4,3 mm). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 221 x 182 x 214 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 212 x 162 x 180 Nutzvolumen Liter 6,2 Gewicht kg ca. 0,9 Max. Last bei flächiger Belastung kg 2 Oberflächenwiderstand kOhm 100
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
221 x 182 x 214
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
212 x 162 x 180
Nutzvolumen Liter:
6,2
Gewicht kg ca.:
0,9
Max. Last bei flächiger Belastung kg:
2
Oberflächenwiderstand kOhm:
100
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 192,33*
€ 225,44*
Frei Haus
ab € 186,35*
€ 242,58*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 220,50*
€ 256,24*
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 259,20*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 220,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.