Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6856-V 1997-08 Herst.-Nr.: V 1997-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exsikkatoren-Wand Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, sechs getrennte Kammern und sechs Türen, inklusive sechs Zwischenböden aus Edelstahl, sechs Schalen und sechs Hygrometern, vier Lenkrollen mit ableitfähiger Lauffläche, mit bis zu 17 Böden je Kammer bestückbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 1080 x 1870 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 pro Kammer / per compartment Innenvolumen Liter 156 pro Kammer / per compartment Gewicht kg ca. 100 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer / per compartment Maximale Gesamtlast kg 200 Abstand untere Kammer zum Boden mm 240 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße B x H x T in mm: | 1080 x 1870 x 580 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 495 x 500 x 540 pro Kammer / per compartment | Innenvolumen Liter: | 156 pro Kammer / per compartment | Gewicht kg ca.: | 100 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 30 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 80 pro Kammer / per compartment | Maximale Gesamtlast kg: | 200 | Abstand untere Kammer zum Boden mm: | 240 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.086,36* | € 9.133,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 9.606,95* | € 9.740,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6856 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 10.941,24* | € 11.074,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11.062,85* | € 11.205,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6856 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.941,24* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6856 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6856 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|