Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Kraftpapier
>
Artikel
Kraftpapier braun, 80 g/qm eins. glatt - enggerippt, 50 x 75 cm, Päcke a 25 kg
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0030060
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0030060
EAN/GTIN:
4018405004055
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier braun
kraftpapier
kraftpapier 80g
Kraftpapier - Formate
Kraftpapier braun, eins. glatt - enggerippt, 80 gr./qm, 500 x 750 mm, Päcke a 25 kg
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Papier, Karton und Pappen
>
Kraftpapier - Formate
Weitere Suchbegriffe:
Kraftpapier - Formate
,
Papier
,
Karton und Pappen
,
Buchbinderpappe
,
Cellulosepapier
,
Chromoduplexkarton
,
Chromoersatzkarton
,
Druckpapiere
,
Filzpappe
,
Interleavingpapiere
,
Kraftsackpapiere
,
Kronenpackstoff
,
Kronenpapiere
,
Natronkraftpapiere
,
Natronmischpapiere
,
Plotterpapiere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7094*
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 2,6164*
€ 3,11352
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,205*
€ 2,62395
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 1,9694*
€ 2,34359
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 1,8494*
€ 2,20079
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 1,7094*
€ 2,03419
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftpapier braun, 80 g/qm eins. glatt, enggerippt, 750 x 1000 mm, Päcke á 25kg
Brangs + Heinrich
002340
ab € 1,7194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen