Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Kraftpapier
>
Artikel
Kraftpapier braun, 80 g./qm, enggerippt, 500 mm Breite, 210 mm Roll.-Durchmesser
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0044585
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0044585
EAN/GTIN:
4018405004017
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier braun
kraftpapier
kraftpapier 80g
Kraftpapiere
Ein hochwertiges Qualitäts-Packpapier zum Einschlagen und Einwickeln.
Kraftpapier, 80 gr./qm, braun, enggerippt, einseitig glatt, 21 cm Rollendurchmesser (Secarerollen, 5 cm Hülse) oder 30 cm Rollendurchmesser (Packrollen, 7 cm Hülse), auf Euro-Paletten.
Highlights:
besonders reißfest mit guter Optik
Rollen passend für alle marktüblichen Abrollgeräte
umweltfreundlich, recyclebar
Kraftpapier braun, 80 gr./qm - enggerippt, 500 mm Breite, 210 mm Rollendurchmesser, 50 mm Hülse
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Papier, Karton und Pappen
>
Kraftpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Kraftpapiere
,
Papier
,
Karton und Pappen
,
Buchbinderpappe
,
Cellulosepapier
,
Chromoduplexkarton
,
Chromoersatzkarton
,
Druckpapiere
,
Filzpappe
,
Interleavingpapiere
,
Kraftsackpapiere
,
Kronenpackstoff
,
Kronenpapiere
,
Natronkraftpapiere
,
Natronmischpapiere
,
Papierrollen
,
Plotterpapiere
,
Secarerollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8156*
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 2,5482*
€ 3,03236
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 2,4582*
€ 2,92526
pro Kilogramm
ab 325 Kilogramm
€ 2,2056*
€ 2,62466
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,0956*
€ 2,49376
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 1,9456*
€ 2,31526
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 1,8156*
€ 2,16056
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftpapier braun, 80 g./qm enggerippt, 1000 mm Breite, 300 mm Rollendurchmesser
Brangs + Heinrich
0044588
ab € 1,8602*
Ähnlich
Kraftpapier braun, 80 g./qm, enggerippt, 750 mm Breite, 300 mm Rollendurchmesser
Brangs + Heinrich
0044587
ab € 1,8485*
Ähnlich
Kraftpapier braun, 80 gr./qm enggerippt, 1000 mm Breite, 210 mm Rollendurchm.
Brangs + Heinrich
0044586
ab € 1,8072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen