Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 686
>
Verpackungsfolien
>
profiSTRETCH
>
profiWRAP HC- vorgereckte Palettensicherungsfolie
>
Artikel
ProfiWrap 8 HC, 8 my, transparent, 215 mm breit, Rollen a 300 lfm, 50 mm Hülse
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0160869
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0160869
EAN/GTIN:
4018405005816
Suchbegriffe:
ProfiStretch
ProfiWrap HC/HB - vorgereckte Palet...
Verpackungsfolien
Baufolien
ProfiWrap HC - vorgereckte Palettensicherungsfolie
Die manuelle Palettensicherung für den innerbetrieblichen Transport.
Highlights:
einfaches Handling durch die schmale und leichte Rolle
optimale Transportsicherheit durch die vorgedehnte Qualität
kein Verrutschen der Ware auch bei chaotischen Palettenbilder
wirtschaftliche Alternative zu Dehnbändern
ProfiWrap 8 HC 2152, 8 my, transparent, 215 mm breit, Rollen a 300 lfm, 50 mm Hülse, 0,6 kg brutto, Kartons a 12 Rollen, Palette a 420 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Verpackungsfolien
>
profiSTRETCH
>
profiWRAP HC- vorgereckte Palettensicherungsfolie
Weitere Suchbegriffe:
Castfolie
,
Dehnfolie
,
Ladungssicherung
,
LLDPE
,
Regeneratfolien
,
vorgedehnte Folie
,
Wickelfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen