| |
|
| Artikel-Nr.: 686-0161097 Herst.-Nr.: 0161097 EAN/GTIN: 4018405005182 |
| |
|
| | |
| ProfiStretch MC-Maschinenfolie Standard Maschinenstretchfolie für halbautomatische Stretchwickler.ProfiStretch MC, innen haftend, transparent und schwarz, Rolle a 17,5 kg, 76 mm Hülsendurchmesser, 30 Rll./ Palette. Highlights: - Dehnung bis 150 %
- gute Hafteigenschaften
- breites Verarbeitungsprofil
- auch in schwarz als Diebstahlschutz
ProfiStretch 23 MCS 502, 23 my, innen haftend, schwarz-opak, 500 mm breit, 1.550 lfm , 76 mm Hülse, Paletten a 30 Rollen Weitere Informationen: | | Gefahrgut: | NONE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 500 mm x 1550 m 23 my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, ProfiStretch, ProfiStretch MC-Maschinenfolie, Verpackungsfolien, Automatenfolie, Baufolien, Castfolie, Ladungssicherung, LLDPE, Maschinenwickelrollen, Regeneratfolien, Standardstretchfolie |
| | |
| |