Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Druckverschlussbeutel, 50 my, transparent, 100 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiThen Druckverschlussbeutel, 50 my, transparent, 100 x 150 mm
ProfiThen Druckverschlussbeutel, 50 my, transparent, 100 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     686-0163723
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0163723
EAN/GTIN:
     4018405005564
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

ProfiThen LDPE - Druckverschlussbeutel


Das praktische Lagerprogramm von 40 bis 350 mm Breite.
LDPE - Druckverschlussbeutel, transparent, verpackt in Kartons a 1.000 Stck.

Highlights:
  • universell einsetzbar für Kleinteile, Schriftstücke, Muster, etc.
  • praktischer Druckverschluss, wiederverschließbar
  • transparente Ausführung


ProfiThen-Druckverschlussbeutel, 50 my, transparent, 100 x 150 mm, Karton a 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 350x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, ProfiThen LDPE - Druckverschlussbeutel, Verpackungsfolien, Baufolien, Minigripbeutel, Polybeutel, Regeneratfolien, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02446*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,04644*
€ 0,05526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03931*
€ 0,04678
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,03901*
€ 0,04642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03016*
€ 0,03589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,02926*
€ 0,03482
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,02796*
€ 0,03327
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02446*
€ 0,02911
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163869
ab € 0,03996*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0171419
ab € 0,05023*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0166675
ab € 0,03563*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163739
ab € 0,02576*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163874
ab € 0,05566*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
016866
ab € 0,01882*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163901
ab € 0,01731*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0164942
ab € 0,0301*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165067
ab € 0,0316*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163866
ab € 0,02014*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163221
ab € 0,02153*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0164142
ab € 0,0789*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0166904
ab € 0,09875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.