Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Schaumfolie
>
Artikel
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 500 lfm,
Menge:
m²
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0165535
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0165535
EAN/GTIN:
4018405004925
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE- Packschaum
Der weiche Packschaum zum Schutz für empfindliche Produkte.
PE-Packschaum weiß, 0,8 - 5 mm Stärke, Rollenbreiten von 40 bis 2.000 mm lieferbar, ca. 750 mm Rollendurchmesser, einzeln verpackt im Umbeutel.
Highlights:
optimale Polsterwirkung
schützt vor Verunreinigungen und Zerkratzen
auf Wunsch auch antistatisch lieferbar
PE-Schaumfolie, 1 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 500 lfm,
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Polsterstoffe
>
PE- Packschaum
Weitere Suchbegriffe:
Softpolster-Bag
,
packschaum rolle
,
packschaum
,
brangs + heinrich schaumfolie
,
PE- Packschaum
,
Polsterstoffe
,
Fastpack
,
Flexipack
,
Ökopack
,
Polsterschaum
,
Polyethylenschaum
,
profiFOAM
,
Vliesmaterial
,
Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
Preis gilt ab 375.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 m²
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro m²
ab 1500 m²
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro m²
ab 2250 m²
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro m²
ab 3750 m²
€ 0,197*
€ 0,23443
pro m²
ab 7500 m²
€ 0,153*
€ 0,18207
pro m²
ab 375000 m²
€ 0,14*
€ 0,1666
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1 mm stark, 1000 mm breit / Rolle a 500 lfm
Brangs + Heinrich
0165522
ab € 0,14*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1,5 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 350 lfm
Brangs + Heinrich
0165587
ab € 0,189*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 2 mm, 1.200 mm breit, Rolle a 250 lfm
Brangs + Heinrich
0165630
ab € 0,2466*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 3 mm stark, 1000 mm breit, Rolle a 175 lfm
Brangs + Heinrich
0165675
ab € 0,3599*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 5 mm, 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm
Brangs + Heinrich
0165755
ab € 0,6109*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumfolie, weiss, 1 mm stark, 500 mm breit, Rolle a 500 lfm
Brangs + Heinrich
0165500
ab € 0,139*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 1.000 mm breit, Rolle a 600 lfm
Brangs + Heinrich
0165676
ab € 0,1331*
Ähnlich
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 750 mm breit, Rollen a 600 lfm
Brangs + Heinrich
0165674
ab € 0,1404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen